Referenzen
Elesa+Ganter:GN 951.2-M10-46-259-ST
Rubix:1131870
Hersteller:GN 951.2-M10-46-259-ST
EAN:4045525854673



Produktdetails : GN951.2-M10-46-259-ST Zugbügel für Verschlussspanner
Zugbügel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
