Referenzen
Elesa+Ganter:GN 951.1-M4-21-203-ST
Rubix:1131807
Hersteller:GN 951.1-M4-21-203-ST
EAN:4045525854482



Produktdetails : GN951.1-M4-21-203-ST Zugbügel für Verschlussspanner
Zugbügel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
