GN951.1-M4-21-203-NI Zugbügel für Verschlussspanner, Edelstahl
Zugbügel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 951.1-M4-21-203-NI
Rubix:1123696
Hersteller:GN 951.1-M4-21-203-NI
EAN:4045525854581



Produktdetails : GN951.1-M4-21-203-NI Zugbügel für Verschlussspanner, Edelstahl
Zugbügel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
