Referenzen
Elesa+Ganter:GN 951.2-M12-55-211-ST
Rubix:1131924
Hersteller:GN 951.2-M12-55-211-ST
EAN:4045525854680



Produktdetails : GN951.2-M12-55-211-ST Zugbügel für Verschlussspanner
Zugbügel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
