Referenzen
Elesa+Ganter:GN 951.2-M12-55-151-ST
Rubix:1131897
Hersteller:GN 951.2-M12-55-151-ST
EAN:4045525387140



Produktdetails : GN951.2-M12-55-151-ST Zugbügel für Verschlussspanner
Zugbügel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 233 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
