Referenzen
Elesa+Ganter:GN 951.1-M6-32-205-ST
Rubix:1131896
Hersteller:GN 951.1-M6-32-205-ST
EAN:4045525854512



Produktdetails : GN951.1-M6-32-205-ST Zugbügel für Verschlussspanner
Zugbügel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
