GN951.2-M12-55-211-NI Zugbügel für Verschlussspanner, Edelstahl
Zugbügel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 951.2-M12-55-211-NI
Rubix:1131909
Hersteller:GN 951.2-M12-55-211-NI
EAN:4045525854758



Produktdetails : GN951.2-M12-55-211-NI Zugbügel für Verschlussspanner, Edelstahl
Zugbügel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
