GN951.1-M6-32-205-NI Zugbügel für Verschlussspanner, Edelstahl
Zugbügel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 951.1-M6-32-205-NI
Rubix:889064
Hersteller:GN 951.1-M6-32-205-NI
EAN:4045525854611



Produktdetails : GN951.1-M6-32-205-NI Zugbügel für Verschlussspanner, Edelstahl
Zugbügel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
