GN951.1-M6-32-130-NI Zugbügel für Verschlussspanner, Edelstahl
Zugbügel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 951.1-M6-32-130-NI
Rubix:1123700
Hersteller:GN 951.1-M6-32-130-NI
EAN:4045525854598



Produktdetails : GN951.1-M6-32-130-NI Zugbügel für Verschlussspanner, Edelstahl
Zugbügel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
