Referenzen
Elesa+Ganter:GN 951.1-M6-32-110-ST
Rubix:1131854
Hersteller:GN 951.1-M6-32-110-ST
EAN:4045525386938



Produktdetails : GN951.1-M6-32-110-ST Zugbügel für Verschlussspanner
Zugbügel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
