Referenzen
Elesa+Ganter:GN 951.1-M6-32-155-ST
Rubix:1131888
Hersteller:GN 951.1-M6-32-155-ST
EAN:4045525854505



Produktdetails : GN951.1-M6-32-155-ST Zugbügel für Verschlussspanner
Zugbügel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
