GN951.1-M8-38-207-NI Zugbügel für Verschlussspanner, Edelstahl
Zugbügel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 951.1-M8-38-207-NI
Rubix:1131871
Hersteller:GN 951.1-M8-38-207-NI
EAN:4045525854642



Produktdetails : GN951.1-M8-38-207-NI Zugbügel für Verschlussspanner, Edelstahl
Zugbügel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
