FRB 21/200 (SKF) Festring SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FRB 21/200
Rubix:42339
Hersteller:6133
EAN:7316577017390
FRB 21/200 (SKF) Festring SKF

Technische Zusammenfassung

Typfester ring
Innendurchmesser187 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRB 21/200 (SKF) Festring SKF


Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x200x200 mm
Bruttogewicht340 g
Typfester ring
Innendurchmesser187 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite21 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
25,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen