Referenzen
SKF:FRB 6.5/120
Rubix:958646
Hersteller:418571
EAN:7316574609888

Produktdetails : FRB 6.5/120 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Typ | ortungsring |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 6,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort