Referenzen
SKF:FRB 10/170
Rubix:42295
Hersteller:5985
EAN:7316577017123

Produktdetails : FRB 10/170 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 134,3 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 159 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
