Referenzen
FAG:FRM120/4
Rubix:512332
Hersteller:0167296500000
EAN:4012801168717




Technische Zusammenfassung
| Typ | fester ring für das lagergehäuse |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
Produktdetails : FRM 120/4 (FAG) Festring FAG
FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung
Stärken
Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 41 g |
| Typ | fester ring für das lagergehäuse |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 4 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen