FRM 160/10 (FAG) Festring FAG

Gehäusering

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:FRM160/10
Rubix:512349
Hersteller:0167297570000
EAN:4012801168892
FRM 160/10 (FAG) Festring FAG

Technische Zusammenfassung

Typfester ring für lagergehäuse
Innendurchmesser150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRM 160/10 (FAG) Festring FAG


FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung

Stärken

Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x160x160 mm
Bruttogewicht134 g
Typfester ring für lagergehäuse
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite10 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode73182100
8,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,77 € inkl. MwSt.