Referenzen
SKF:FRB 17/290
Rubix:42334
Hersteller:6116
EAN:7316577017376

Produktdetails : FRB 17/290 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x290x290 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 562,7 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 275 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 17 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std