Referenzen
SKF:FRB 16.5/270
Rubix:1167526
Hersteller:6107
EAN:7316577017550

Produktdetails : FRB 16.5/270 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16,5x270x270 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 504 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 255 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 16,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std