Referenzen
FAG:FRM200/5,1
Rubix:512365
Hersteller:0191710720000
EAN:4012801169103




Technische Zusammenfassung
| Typ | fester ring für das lagergehäuse |
|---|---|
| Innendurchmesser | 187 mm |
Produktdetails : FRM 200/5.1 (FAG) Festring FAG
FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung
Stärken
Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102 g |
|---|---|
| Typ | fester ring für das lagergehäuse |
| Innendurchmesser | 187 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 5,1 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen