FRB 11.5/100 (SKF) Festring SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FRB 11.5/100
Rubix:42309
Hersteller:6038
EAN:7316577017499
FRB 11.5/100 (SKF) Festring SKF

Technische Zusammenfassung

Typfester ring
Innendurchmesser92 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRB 11.5/100 (SKF) Festring SKF


Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)11,5x100x100 mm
Bruttogewicht60 g
Typfester ring
Innendurchmesser92 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite11,5 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
6,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std