Referenzen
FAG:HJ216-E
Rubix:512602
Hersteller:0382366300000
EAN:4012801371384

Produktdetails : HJ 216-E (FAG) Winkelring FAG
L-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12,5x101,6x101,6 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 222 g |
| Typ | winkelring |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort