Referenzen
SKF:FRB 10/110
Rubix:42289
Hersteller:5971
EAN:7316577017079

Produktdetails : FRB 10/110 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 65,4 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std