FRM 120/14 (FAG) Festring FAG

Gehäusering

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:FRM120/14
Rubix:176987
Hersteller:0190038620000
EAN:4012801168700
FRM 120/14 (FAG) Festring FAG

Technische Zusammenfassung

Typfester ring für lagergehäuse
Innendurchmesser110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRM 120/14 (FAG) Festring FAG


FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung

Stärken

Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x120x120 mm
Bruttogewicht153 g
Typfester ring für lagergehäuse
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite14 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode73182100
6,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,27 € inkl. MwSt.