Referenzen
SKF:FRB 10/340
Rubix:42305
Hersteller:6013
EAN:7316577017222

Produktdetails : FRB 10/340 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x340x340 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 544,9 g |
| Typ | befestigungselement |
| Innendurchmesser | 320 mm |
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
