FRB 13/230 (SKF) Festring SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FRB 13/230
Rubix:42320
Hersteller:6081
EAN:7316577017314
FRB 13/230 (SKF) Festring SKF

Technische Zusammenfassung

Typfester ring
Innendurchmesser215 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRB 13/230 (SKF) Festring SKF


Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x230x230 mm
Bruttogewicht337,5 g
Typfester ring
Innendurchmesser215 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite13 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
25,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std