06B-1 Z 26-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA06B1026
Rubix:2134745
Hersteller:857106
EAN:3660338123719
06B-1 Z 26-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne26
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 26-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne26
ISO-Code06b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser63 mm
Richtdurchmesser79,02 mm
Außendurchmesser83 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser83 mm
18,76 exkl. MwSt.
/ Stück
22,32 inkl. MwSt.