16B-1 Z 30-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA16B1030
Rubix:2134956
Hersteller:857321
EAN:3660338125829
16B-1 Z 30-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne30
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 30-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 16B1 - 30 Zähne (3020) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne30
ISO-Code16b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser140 mm
Richtdurchmesser243 mm
Außendurchmesser254 mm
Gesamtbreite51 mm
Kopfkreisdurchmesser254 mm
185,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std