08B-1 Z 35 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B1035
Rubix:2135094
Hersteller:865937
EAN:3660338201233
08B-1 Z 35 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne35
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 35 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 08B1 - 35 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne35
ISO-Code08b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser141,68 mm
Außendurchmesser146,7 mm
Gesamtbreite30 mm
Kopfkreisdurchmesser146,7 mm
27,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std