08B-1 Z 45-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA08B1045
Rubix:2134799
Hersteller:857161
EAN:3660338124259
08B-1 Z 45-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne45
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 45-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne45
ISO-Code08b-1
Werkstoffgg25 gusseisen
Nabendurchmesser100 mm
Richtdurchmesser182,07 mm
Außendurchmesser188 mm
Gesamtbreite32 mm
Kopfkreisdurchmesser188 mm
59,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std