12B-1 Z 24-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA12B1024
Rubix:2134894
Hersteller:857258
EAN:3660338125201

Produktdetails : 12B-1 Z 24-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B1 - 24 Zähne (2517) - Stahl C45
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 24 |
| ISO-Code | 12b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 108 mm |
| Richtdurchmesser | 145,94 mm |
| Außendurchmesser | 153,9 mm |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 153,9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std