08B-2 Z 38 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B2038
Rubix:2135121
Hersteller:865964
EAN:3660338201509
08B-2 Z 38 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne38
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 38 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 08B2 – 38 Zähne – C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne38
ISO-Code08b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser153,8 mm
Außendurchmesser158,6 mm
Gesamtbreite40 mm
Kopfkreisdurchmesser158,6 mm
55,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std