06B-1 Z 18-1008 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA06B1018
Rubix:2134737
Hersteller:857098
EAN:3660338123634
06B-1 Z 18-1008 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne18
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 18-1008 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne18
ISO-Code06b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser45 mm
Richtdurchmesser54,85 mm
Außendurchmesser58,3 mm
Gesamtbreite22 mm
Kopfkreisdurchmesser58,3 mm
12,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,45 € inkl. MwSt.