10B-2 Z 21-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA10B2021
Rubix:2134864
Hersteller:857227
EAN:3660338124907
10B-2 Z 21-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne21
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-2 Z 21-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 10B2 - 21 Zähne (1610) - Stahl C45

Anwendungen

Für Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne21
ISO-Code10b-2
Werkstoffc45 stahl
Richtdurchmesser106,52 mm
Außendurchmesser113,4 mm
Gesamtbreite25,5 mm
Kopfkreisdurchmesser113,4 mm
45,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen