08B-2 Z 32 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B2032
Rubix:2135119
Hersteller:865962
EAN:3660338201486
08B-2 Z 32 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne32
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 32 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne32
ISO-Code08b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser129,56 mm
Außendurchmesser134,3 mm
Gesamtbreite40 mm
Kopfkreisdurchmesser134,3 mm
42,22 exkl. MwSt.
/ Stück
50,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen