06B-2 Z 25-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA06B2025
Rubix:2134763
Hersteller:857124
EAN:3660338123894

Produktdetails : 06B-2 Z 25-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 06B2 - 25 Zähne (1210) - Stahl C45
Anwendungen
Für Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 25 |
| ISO-Code | 06b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 64 mm |
| Richtdurchmesser | 76,02 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 80 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen