08B-1 Z 29 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B1029
Rubix:2135090
Hersteller:865933
EAN:3660338201196
08B-1 Z 29 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne29
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 29 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne29
ISO-Code08b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser117,46 mm
Außendurchmesser122 mm
Gesamtbreite28 mm
Kopfkreisdurchmesser122 mm
20,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,29 € inkl. MwSt.