06B-1 Z 32 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P06B1032
Rubix:2135040
Hersteller:865883
EAN:3660338200694
06B-1 Z 32 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne32
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 32 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 06B1 - 32 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne32
ISO-Code06b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser14 mm
Richtdurchmesser97,17 mm
Außendurchmesser101,3 mm
Gesamtbreite30 mm
Kopfkreisdurchmesser101,3 mm
18,29 exkl. MwSt.
/ Stück
21,77 inkl. MwSt.