Referenzen
Bosch:06019N4300
Rubix:3897313
Hersteller:06019N4300
EAN:4053423503227


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
Produktdetails : 4001002019 Winkelschleifer solo GWS18V-11PS
Der PRO GWS18V-11PS bietet Rundumschutzfunktionen wie KickBack-Schutz, ein intelligentes Bremssystem, Neustartschutz und einen Paddleschalter. Dieser leistungsstarke Akku-Winkelschleifer liefert die Leistung eines 1,100W kabelgebundenen Geräts. Er ist äußerst robust und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Der PRO GWS18V-11PS ist ergonomisch und einfach zu handhaben dank seines langen, schlanken Handgriffs; zudem reduziert der komfortable Anti-Vibrations-Griff Ermüdungserscheinungen. Er verfügt außerdem über eine werkzeuglose Schutzhaube und eine Spindelmutter, die die Bedienung einfach und bequem machen. Darüber hinaus bietet er als erste Variante der Reihe erhöhte Flexibilität durch den ergonomischen, drehbaren Griff, der sowohl das Schneiden als auch das Schleifen angenehmer macht. Der PRO GWS18V-11PS ist zum Schneiden von Bewehrungsstahl, Metall und Blech sowie zum Schleifen von Metall geeignet. Er ist optimiert für leistungsstarke Bosch-Akkus. Der PRO GWS18V-11PS hat einen robusten Metallflansch und eine 6-stufige Drehzahlwahl.
Stärken
•Überlegene Ergonomie für komfortables Schneiden und Schleifen mit drehbarem Griff
Rundumschutzfunktionen mit KickBack-Schutz, intelligentem Bremssystem und Paddleschalter
Hohe Leistung, entspricht 1,100W kabelgebundener Leistung
Ergonomisch und einfach in der Handhabung dank langem, schlankem Handgriff
Reduziert Ermüdung durch komfortablen Anti-Vibrations-Griff
Rundumschutzfunktionen mit KickBack-Schutz, intelligentem Bremssystem und Paddleschalter
Hohe Leistung, entspricht 1,100W kabelgebundener Leistung
Ergonomisch und einfach in der Handhabung dank langem, schlankem Handgriff
Reduziert Ermüdung durch komfortablen Anti-Vibrations-Griff
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Kabellos | ja |
| Typ | winkelschleifer |
| Modell | gws18v-11ps |
| Leerlaufdrehzahl | 9000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage