9885380100 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 50x20mm A/O 100
Fä.schleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:85380100, 9885380100
Rubix:2896375
Hersteller:4317784634120
EAN:4317784634120
Produktdetails : 9885380100 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 50x20mm A/O 100
Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 50x20mm A/O 100 fein FORMAT
Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 50 x 20 mm. Max. 13700 min-1.
Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 50 x 20 mm. Max. 13700 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

