Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01290089 WINKELSCHL. WEA 17-125 QUICK
Rubix:2455159


Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Gewicht | 2,5 kg |
Produktdetails : 8110700115 Winkelschleifer WEA 17-125 Quick Metabo
Lieferumfang:
- 1x Winkelschleifer WEA 17-125 Quick
- 1x Schutzhaube
- 1x Stützflansch
- 1x M-Quick-Spannfutter
- 1x Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Produkteigenschaften:
- Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Technische Daten
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Nennaufnahmeleistung: 1.700 W
- Abgabeleistung: 1.040 W
- Leerlaufdrehzahl: 11.000/min
- Drehzahl bei Nennlast: 11.000/min
- Drehmoment: 3.7 Nm
- Spindelgewinde: M 14
- Griffumfang: 206 mm
- Gewicht ohne Netzkabel: 2.5 kg
- Kabellänge: 4 m
- 1x Winkelschleifer WEA 17-125 Quick
- 1x Schutzhaube
- 1x Stützflansch
- 1x M-Quick-Spannfutter
- 1x Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Produkteigenschaften:
- Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Technische Daten
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Nennaufnahmeleistung: 1.700 W
- Abgabeleistung: 1.040 W
- Leerlaufdrehzahl: 11.000/min
- Drehzahl bei Nennlast: 11.000/min
- Drehmoment: 3.7 Nm
- Spindelgewinde: M 14
- Griffumfang: 206 mm
- Gewicht ohne Netzkabel: 2.5 kg
- Kabellänge: 4 m
Metabo Winkelschleifer WEA 17-125 Quick
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Kabellos | nein |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 rpm |
| Leistung | 1700 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
298,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std





