613085000 Flachkopfwinkelschleifer WEPBF 15-150 Quick
613085000 Flachkopfwinkelschleifer WEPBF 15-150 Quick
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:WEPBF 15-150 Quick
Rubix:3514162
Hersteller:613085000
EAN:4007430275738




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 240 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 150 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9600 rpm |
Produktdetails : 613085000 Flachkopfwinkelschleifer WEPBF 15-150 Quick
Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in besonders spitzen Winkeln bis 39° bei höchstem AnwenderschutzSpeziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in ZwangslagenMaximale Trenntiefe durch 150-mm-ScheibendurchmesserNeuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere LebensdauerTacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter LastMetabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch SchnellspannmutterWerkzeuglos verstellbare Schutzhaube
Stärken
Leistungsstarker Flachkopfschleifer zum schnellen Arbeiten in besonders engen Winkeln bis 39° bei maximalem Anwenderschutz|Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangspositionen|Längere Lebensdauer, mehr Drehmoment: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, max. 20% mehr Überlastfestigkeit und 50% mehr Drehmoment|Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellen-Elektronik: schnelleres Arbeiten durch konstante Drehzahl unter Last|Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter|Schutzhaube werkzeuglos verstellbar; gegen Verdrehen gesichert arretierbar|Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit|Paddelschalter mit Totmannfunktion: sichere Bedienung durch den ergonomisch integrierten Schalter mit Antirutsch-Struktur|Leistungsstarkes Bremssystem für optimalen Anwenderschutz: die patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Abschalten, auch bei Stromausfall, innerhalb von 2 Sekunden|Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz|Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre|Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar montierbar für Linkshänderbetrieb oder zum Durchtrennen|Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 240 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 150 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9600 rpm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | wepbf 15-150 quick |
| Leerlaufdrehzahl | 9600 rpm |
| Leistung | 1550 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
381,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
453,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage