0601396104 Winkelscheifer GWS 9-125 S

BOS-0601396104 Winkelscheifer GWS 9-125 S

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:GWS 9-125 S (0601396104)
Rubix:2001862
Hersteller:0601396104
EAN:3165140923118
BOS-0601396104 Winkelscheifer GWS 9-125 S

Technische Zusammenfassung

Spannung220 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit11000 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0601396104 Winkelscheifer GWS 9-125 S


Mit der GWS 9-125 S bietet Bosch einen kompakten Winkelschleifer, der speziell für präzise Trenn- und Schleifarbeiten im professionellen Einsatz entwickelt wurde. Der leistungsstarke 900-W-Motor in Kombination mit einer variablen Drehzahlregelung ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche Werkstoffe und Anwendungen. Dank der durchdachten Bauform und des schlanken Handgriffs ist eine komfortable und sichere Handhabung gewährleistet.

Eigenschaften:
Dieser Winkelschleifer der Bosch Professional Serie wurde für eine zuverlässige Kontrolle bei gängigen Trenn- und Schleifarbeiten konzipiert. Der geringe Griffumfang und das ergonomische Design sorgen für eine exakte Werkzeugführung – auch bei längeren Einsätzen in Instandhaltung und Produktion. Die Drehzahlvorwahl unterstützt die materialgerechte Anpassung an verschiedene Schleif- und Trennscheiben. Integrierte Sicherheitsfunktionen wie die Schutzhaube und der Wiederanlaufschutz erhöhen die Arbeitssicherheit im industriellen Umfeld. Zudem ist das Gerät mit der Bosch Staubabsaugung GDE 125 EA-T kompatibel, um Staubemissionen am Arbeitsplatz zu reduzieren.

Spezifikationen:
• Bosch-Referenz: 0.601.396.104
• Nennaufnahmeleistung: 900 W
• Abgabeleistung: 450 W
• Leerlaufdrehzahl: 2.800–11.000 min⁻¹ (stufenlos regelbar)
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Spindelgewinde: M14
• Gewicht: 1,9 kg
• Schalter: arretierbar
• Werkzeuglänge: 280 mm
• Werkzeugbreite: 100 mm
• Nennspannung: 220–240 V
• Schwingungsemissionswert ah (Schleifen): 7,5 m/s²

Normen:
• 2006/42/EG und 2014/30/EU: Erfüllung der grundlegenden Anforderungen an Maschinensicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit
• 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• EN 62841-1:2015+A11:2022 und EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021: Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge, speziell für Winkelschleifer
• EN IEC 55014-1:2021 und EN IEC 55014-2:2021: Anforderungen an elektromagnetische Störaussendungen und Störfestigkeit
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 und EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021: Vorgaben zu Oberschwingungen und Spannungsschwankungen
• EN IEC 63000:2018: Technische Dokumentation zur Bewertung der Umweltkonformität

Stärken

• Flexible Drehzahlanpassung durch Vorwahlfunktion für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
• Hohe Werkzeugkontrolle dank schlankem Griff und ergonomischem Gehäusedesign
• Konstante Arbeitsleistung durch robusten 900-W-Motor
• Erhöhte Sicherheit durch Schutzhaube und integrierten Wiederanlaufschutz
• Reduzierte Staubbelastung durch Kompatibilität mit Bosch Absaugsystemen

Anwendungen

Dieser kabelgebundene 125-mm-Winkelschleifer aus der PRO HEAVY DUTY Serie eignet sich für professionelle Trenn- und Schleifarbeiten an Metall, Fliesen und Mauerwerk. Er ist ideal für den Einsatz in Wartungsabteilungen, Produktionsbetrieben, Werkstätten sowie im Ausbaugewerbe. Fachkräfte aus der industriellen Instandhaltung, Metallverarbeitung oder im Innenausbau profitieren von der präzisen Arbeitsweise, der gleichmäßigen Leistungsentfaltung und der vielseitigen Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Materialien.

Technische Informationen


Attribute
Spannung220 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit11000 rpm
Gewicht1,9 kg
Kabellosnein
Modellgws
Leerlaufdrehzahl11000 rpm
Leistung900 W
94,49 exkl. MwSt.
/ Stück
112,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen