8110201865 Akku-Winkelschleifer solo GWX 18V-11 S L-Boxx
Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019N4200
Rubix:3661387
Hersteller:06019N4200
EAN:4053423324600


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
Produktdetails : 8110201865 Akku-Winkelschleifer solo GWX 18V-11 S L-Boxx
Für das breiteste Spektrum an leichten bis mittelschweren Schneid- und Schleifarbeiten konzipiert, ist dieser Winkelschleifer ein vielseitiger Allrounder, der sich für MRO und die endgültige Montage vor Ort eignet. Mit 1100 W äquivalenter kabelgebundener Leistung und optimierter Überlastkapazität bewältigt er industrielle Aufgaben wie Entgraten, Rostentfernung, Linienwartung und Reparaturen mit außergewöhnlicher Robustheit. Verwenden Sie das Einstellrad für die einfache 6-stufige Auswahl, um verschiedene Materialien mit optimaler Kontrolle zu bearbeiten. Während der Arbeit erhöhen der Antivibrationsgriff und ein schlankerer, längerer Griff den Anwenderkomfort und verringern Ermüdungserscheinungen, während eine umfassende Ausstattung an Sicherheitsfunktionen das Verletzungsrisiko senkt. Als ausgezeichnete Wahl für MRO und endgültige Montage vor Ort ermöglicht Ihnen dieser Winkelschleifer ein breites Anwendungsspektrum, einschließlich aller leichten bis mittelschweren Schneid- und Schleifarbeiten wie Entgraten, Linienwartung und Reparaturen. Dank des werkzeuglosen X-LOCK-Systems erfolgen Zubehörwechsel im Handumdrehen, sodass sich Anwender auf das Wesentliche konzentrieren können: die jeweilige Aufgabe.
Stärken
•Vielseitiger Allrounder mit ausgewogenem Design für ein breites Anwendungsspektrum
Hervorragende Haltbarkeit dank 1100 W Leistung mit optimierter Überlastkapazität
Optimales Arbeiten mit vielen Materialien durch einfache 6-stufige Auswahl über das Einstellrad
Mehr Komfort und weniger Ermüdung durch Antivibrationsgriff und schlankeren Griff
Geringeres Verletzungsrisiko bei der Arbeit dank umfassender Sicherheitsausstattung
Hervorragende Haltbarkeit dank 1100 W Leistung mit optimierter Überlastkapazität
Optimales Arbeiten mit vielen Materialien durch einfache 6-stufige Auswahl über das Einstellrad
Mehr Komfort und weniger Ermüdung durch Antivibrationsgriff und schlankeren Griff
Geringeres Verletzungsrisiko bei der Arbeit dank umfassender Sicherheitsausstattung
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Kabellos | ja |
| Typ | winkelschleifer |
| Modell | gwx 18v-11 s |
| Leerlaufdrehzahl | 9000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
226,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
269,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen