613083000 Flachkopfwinkelschleifer WEF 15-150 Quick
613083000 Flachkopfwinkelschleifer WEF 15-150 Quick
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:WEF 15-150 QUICK
Rubix:3514160
Hersteller:613083000
EAN:4007430275714




Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 9600 rpm |
| Gewicht | 2,7 kg |
Produktdetails : 613083000 Flachkopfwinkelschleifer WEF 15-150 Quick
Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in besonders spitzen Winkeln bis 39°Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in ZwangslagenMaximale Trenntiefe durch 150-mm-ScheibendurchmesserNeuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere LebensdauerTacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter LastMetabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch SchnellspannmutterWerkzeuglos verstellbare Schutzhaube
Stärken
Leistungsstarker Flachkopfschleifer zum schnellen Arbeiten in besonders spitzen Winkeln bis 39°|Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißrückständen, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und für Arbeiten in Zwangspositionen|Maximale Schleiftiefe durch 150 mm Scheibendurchmesser|Längere Lebensdauer, mehr Drehmoment: der Metabo Marathon-motor mit patentiertem Staubschutz, max. 20% höhere Überlastungsfestigkeit und 50% mehr Drehmoment|Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellen-Elektronik: schnelleres Arbeiten durch konstante Drehzahl unter Last|Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter|Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen gesichert arretierbar|Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-handgreep zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit|Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz|Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre|Getriebegehäuse mit um 90° drehbaren Stufen zur Montage für Linkshänderbedienung oder zum Trennschleifen|Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 9600 rpm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Kabellos | nein |
| Leerlaufdrehzahl | 9600 rpm |
| Leistung | 1550 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
362,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
431,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage