8110700035 Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-125 Quick
Flachkopf-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:613082000
Rubix:2454631
Hersteller:613082000



Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Kabellos | ja |
Produktdetails : 8110700035 Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-125 Quick
Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-125 Q
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
Elektronischer überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung
Metabo-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
Elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren der Scheibe
Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex 125 mm P 60
Durchzugsstark und mit flachem Kopf: Dieser Winkelschleifer ermöglicht schnelles Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°. Er wurde speziell zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen entwickelt.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex 125 mm P 60
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 rpm |
| Leistung | 1550 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
355,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
422,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage