72251260000 Winkelschleifer AlphaGrind LG 22-230 D
Winkelschleifer AlphaGrind
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:72251260000
Rubix:3998201
EAN:4068708033306


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 240 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 6600 rpm |
Produktdetails : 72251260000 Winkelschleifer AlphaGrind LG 22-230 D
- Sehr hohe Leistung mit 2 200 W: Kompromisslos optimiert für anspruchsvolle Schleif- und Trennarbeiten speziell mit hochabrasiven keramischen Schleifmitteln.
- Überlegene Robustheit in Metall: Mehr als 400 Stunden Dauerlauf und herausragender Metallstaubschutz dank geschütztem Motor und Staubfilter. Weniger Wartung durch LongLife Auto‑Stop Kohlebürsten (150+ Stunden) und serviceoptimiertes Design.
- Geringe Vibrationsbelastung mit 4,8 m/s² dank FEIN Anti‑Vibrationshandgriff.
- 69 mm Schnitttiefe: Der schlanke Getriebekopf ermöglicht eine maximale Schnitttiefe und ist speziell für präzise Trennarbeiten entwickelt.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 240 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 6600 rpm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Kabellos | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage