Winkelschleifer Milwaukee 4933478430, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 2.7 kg
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933478430
Rubix:3015410
Hersteller:4933478430
EAN:4058546346218




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
Produktdetails : 8112900350 Akku-Winkelschleifer M18FSAG125XB-502X 2x1 5,0 Ah
Lieferumfang:
- 1x Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125XB-502X
- 1x Staubschutzgitter
- 1x Schutzhaube
- 1x AVS-Seitenhandgriff
- 1x Flansch
- 1x Flanschmutter
- 1x Schraubenschlüssel
- 1x Schnellspanner
- 2x M18™ 5,0-Ah-Akku M18 B5
- 1x M12™ - M18™ Akku-Schnellladegerät M12-18 FC
- 1x HD Box
Produkteigenschaften:
- Ein bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit schlankem Griffdesign und einer vergleichbaren Leistung eines kabelgebundenen Winkelschleifers
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- REDLINK PLUS-Elektronik
- FIXTEC System – schlüsselloser Scheibenwechsel
- RAPIDSTOP – Auslaufbremse
- Wiederanlaufschutz, Anti-Kickback-Control
- Austauschbares Staubschutzgitter
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
Technische Daten
- Spannung: 18 V
- Kapazität: 5,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0– 8500 min-1
- Schleifscheibendurchmesser: 125 mm
- Gewicht ohne Akku: 2 kg
- 1x Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125XB-502X
- 1x Staubschutzgitter
- 1x Schutzhaube
- 1x AVS-Seitenhandgriff
- 1x Flansch
- 1x Flanschmutter
- 1x Schraubenschlüssel
- 1x Schnellspanner
- 2x M18™ 5,0-Ah-Akku M18 B5
- 1x M12™ - M18™ Akku-Schnellladegerät M12-18 FC
- 1x HD Box
Produkteigenschaften:
- Ein bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit schlankem Griffdesign und einer vergleichbaren Leistung eines kabelgebundenen Winkelschleifers
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- REDLINK PLUS-Elektronik
- FIXTEC System – schlüsselloser Scheibenwechsel
- RAPIDSTOP – Auslaufbremse
- Wiederanlaufschutz, Anti-Kickback-Control
- Austauschbares Staubschutzgitter
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
Technische Daten
- Spannung: 18 V
- Kapazität: 5,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0– 8500 min-1
- Schleifscheibendurchmesser: 125 mm
- Gewicht ohne Akku: 2 kg
M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125XB-502X
Stärken
RAPIDSTOP™ für schnellste Scheibenbremse in weniger als 2 Sekunden und besten Anwenderschutz
- Reduzierte Größe des Getriebekopfes und niedrigerer Winkel des Akkuschachtes - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
- Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationen
Integriertes FIXTEC™-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Griffdesign
- Abnehmbarer Staubschutz, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern, verlängert die Lebensdauer des Motors
- 125-mm-Schutzbügel für hohe Schneidleistung und schnelle Schutzbügelverstellung ohne Schlüssel
- Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung eines automatischen Starts
- Die DNA der FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu
- Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus
- Reduzierte Größe des Getriebekopfes und niedrigerer Winkel des Akkuschachtes - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
- Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationen
Integriertes FIXTEC™-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Griffdesign
- Abnehmbarer Staubschutz, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern, verlängert die Lebensdauer des Motors
- 125-mm-Schutzbügel für hohe Schneidleistung und schnelle Schutzbügelverstellung ohne Schlüssel
- Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung eines automatischen Starts
- Die DNA der FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu
- Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | m18 |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
583,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
694,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen