8110201845 Akku-Winkelschleifer solo GWS 18V-11 S Karton
Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019N4000
Rubix:3620149
Hersteller:06019N4000
EAN:4053423323269


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
Produktdetails : 8110201845 Akku-Winkelschleifer solo GWS 18V-11 S Karton
Entwickelt für das breiteste Spektrum an leichten bis mittelschweren Schneid- und Schleifaufgaben ist dieser Winkelschleifer ein vielseitiger Allrounder, geeignet für MRO und abschließende Montageeinsätze vor Ort. Mit 1100 W äquivalenter kabelgebundener Leistung und optimierter Überlastfähigkeit meistert er industrielle Arbeiten wie Entgraten, Rostentfernung, Linieninstandhaltung und Reparaturen mit herausragender Haltbarkeit. Verwenden Sie das Einstellrad für eine einfache 6-stufige Auswahl, um verschiedenste Materialien mit optimaler Kontrolle zu bearbeiten. Während der Arbeit steigern der vibrationsdämpfende Griff und ein schlankerer, längerer Handgriff den Bedienkomfort und verringern Ermüdung, während eine vollständige Reihe von Sicherheitsfunktionen das Verletzungsrisiko senkt. Eine ausgezeichnete Wahl für MRO und Endmontagen vor Ort: Dieser Winkelschleifer ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum, einschließlich aller leichten bis mittelschweren Schneid- und Schleifarbeiten wie Entgraten, Linieninstandhaltung und Reparaturen.
Stärken
•Vielseitiger Allrounder mit ausgewogenem Design für ein breites Anwendungsspektrum
Hervorragende Haltbarkeit dank 1100 W Leistung mit optimierter Überlastfähigkeit
Optimales Arbeiten mit vielen Materialien dank einfacher 6-stufiger Geschwindigkeitswahl über das Einstellrad
Mehr Komfort und weniger Ermüdung durch Antivibrationsgriff und schlankeren Griff
Hervorragende Haltbarkeit dank 1100 W Leistung mit optimierter Überlastfähigkeit
Optimales Arbeiten mit vielen Materialien dank einfacher 6-stufiger Geschwindigkeitswahl über das Einstellrad
Mehr Komfort und weniger Ermüdung durch Antivibrationsgriff und schlankeren Griff
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Kabellos | ja |
| Typ | winkelschleifer |
| Modell | gws 18v-11 s |
| Leerlaufdrehzahl | 9000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage