• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Handwerkzeuge(20.269)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(241)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.083)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(907)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Schleifer
    6. Winkelschleifer
    7. 8110101425 Akku-Winkelschleifer solo GA005GZ 40V

    8110101425 Akku-Winkelschleifer solo GA005GZ 40V

    Winkelschleifer Makita

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Makita:GA005GZ
    Rubix:3620285
    Hersteller:GA005GZ
    EAN:0088381894937
    brand logo
    brand logo

    Produktdetails : 8110101425 Akku-Winkelschleifer solo GA005GZ 40V


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    204,25 € exkl. MwSt.
    / Stück
    243,06 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    8110400370 Winkeladapter Quick für LTx Quick Metabo9883690060 Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 20x10mm K604001002212 Winkelschleifer EXWS20-125TSB, Karton06017D0000 Winkelschleifer GWS 14-1258110200840 Akku-Winkelschleifer solo GWX 18V-15 C+CGo ohne Akku XLOCK8110500875 Akku-Winkelschleifer solo CCG18-125-12 AS, L-Boxx72251460000 Winkelschleifer AlphaGrind LG 22-1804001002022 Akku-Winkelschleifer solo EXWS18V-15PS , L-Boxx602247840 Akku-Winkelschleifer solo W 18 L 9-125 ohne Akku06017D0100 Winkelschleifer GWS 14-125 S9885410240 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 60x50mm S/C 2404001002173 Akku-Sicherheitswinkelschleifer solo M18FHSAGSVO125X-0X4001002029 Betonschleifer solo GBR 18V-15 S in L-BOXXDMC300Z Akku-Winkelschleifer solo DMC300Z ohne Akku Karton8110401055 Akku-Winkelschleifer solo WVB 18LTBL11-125 Q ohne Akku X
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap